- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ae0.9 2cのおすすめ人気ランキング
ae0.9 2cのおすすめ人気ランキング
2025/10/13更新21件の「ae0.9 2c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AE0.9 4C」、「AE線」、「CPEV 5P」などの商品も取り扱っております。
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類
通信ケーブル
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-15~+60
使用電圧(V)
60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.9
全長(m)
200
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類
難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500以上
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
灰
形式
対より丸形
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ポリエチレン
材質(導体)
軟銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
難燃ケーブル
仕様
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
350
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
0.9
全長(m)
200
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
黒
区分
屋内専用
仕様
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種別
同心より形ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
350
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。
種類
通信ケーブル
シース厚(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-15~+60
静電容量(nF/km)
平均100以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
色
灰
外寸(mm)
約2×4
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格
100V未満の弱電流通信用
導体
単線
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
灰
シース標準厚さ(mm)
0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1000
導体構成(本/mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
200
概算質量(kg/km)
13
仕上外径(Φmm)
1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
1巻(200m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.5
色
灰
規格
JCS9070適合品
仕様
静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)
60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
93.5以下
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等